DC állandó mágneses motorok
Az állandó mágneses DC (PMDC) motorok ideal nagy nyomaték előállításához alacsony fordulatszámon állandó mágnes és egyenáram segítségével. Raptor Supplies állandó mágneses egyenáramú motorok széles választékát kínálja a melltartótólnds, mint Baldor, Marathon Motors, Dayton és a Prestoline Motors.
Állandó mágneses egyenáramú motorok készítette Baldor Motors mosógép működtetésére alkalmasaks & windsablaktörlők járművekben és ventilátorok működtetése légkondicionálókban és fűtőberendezésekben. Nagy teherbírású acél frame (56C, 145TC, 184TC, 184ATC vagy 1810ATC) TEFC-vel, TENV vagy XPFC motorházzal és dinamikusan kiegyensúlyozott armatúrával a hő- és nedvességállóság érdekében. A kommutátorok a thesAz állandó egyenáramú motorok az armatúra-csatlakozásokkal vannak biztosítva, hogy folyamatos terhelésű mágneses teret hozzanak létre, miközben alacsony áram-ellenállást biztosítanak a hiszterézisveszteség csökkentése érdekében. Baldor Motors PMDC motorok finom ce-vel vannak ellátvaramic ferrit mágnesek eliminate demagnetizációs és kettős tömítésű golyóscsapágyak az axiális és radiális terhelések megtartásához az óramutató járásával megegyező (CW) és az óramutató járásával ellentétes (CCW) irányban. A véglemezek a thesA motorok fröccsöntött ötvözetből készülnek, acél csapágybetétekkel a könnyű utánzsírozás és a megnövelt hővezető képesség érdekében. Rendelkezésre állnak töredékteljesítménnyel és szervomotoros változatban is a sebesség és a lineáris mozgás precíz szabályozásához.
Dayton állandó mágneses egyenáramú motorok con. előállítására használjákstant / változó nyomaték szállítószalagokhoz, emelőkhöz, keverőkhöz és térfogat-kiszorításos szivattyúkhoz. 143/5TC, 56C vagy nem szabványos frame különböző típusú szigetelésekkel, amelyek magas üzemi hőmérsékletet tesznek lehetővé. ThesA motorok a maximum fordulatszám 1800 ford./perc mind CW, mind CCW irányban. Az oldalra/alapra szerelve gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé bármely helyen. ThesAz e motorokat strapabíró motorok meghajtására is használjákstart alkalmazások, mint például szíjhajtású berendezések, szerszámgépek és dugattyús szivattyúk.
Dayton 56C frame mosás DC A motorok teljesen zárt házzal rendelkeznek, így nedves vagy párás környezetben is működnek, és ellenállnak a gyakori mosásnak a higiénia érdekében. Ők ideal a chemical, élelmiszer-ital és gyógyszertárutical iparágak. Ez a ház távol tartja a szennyeződést és a nedvességet, és a leeresztő nyílásokon keresztül elvezeti a lecsapódott részecskéket. ThesAz e motorok továbbá teljesen zárt, ventilátorhűtéses házzal és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a kisebb motorfűtés és forgási súrlódás érdekében.
Marathon Motors és a Prestoline egyenáramú motorokat légmozgató, hidraulikus hátsó ajtó és hóeke-emelő alkalmazásokban használják, közvetlen OEM csereként más hasonló PMDC motorokat. specifikációkat.