BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBB

BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBB Típus: CDP3310

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,512.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram2.5
Armatúra feszültség90
BázisRG
Kefék2 / BP5011T01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTENV
Keret56C
HP. 25
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény. 25
FelülvizsgálatU
RPM1750
típus3320P
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keverőkhöz, csomagológépekhez, szállítószalagokhoz és egyéb alkalmazásokhoz, amelyek állandó nyomatékú lemosást és változtatható sebességet igényelnek
    • Kettős tömítésű golyóscsapággyal felszerelve a túlzott kenés ellen
    • 20: 1 egyenletes forgatónyomaték-tartományt biztosít
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKefékÁr
BALDOR MOTOR CDP3306 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3316 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3320 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3326 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3330 Állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3335 Állandó mágneses motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3436 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€3,599.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz
€2,512.89 /Mértékegység