BALDOR MOTOR CDP3440-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBR

BALDOR MOTOR CDP3440-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12 V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBR Típus: CDP3440-V12

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,364.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram66
Armatúra feszültség12
BázisRG
Kefék2 / BP5112AU01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP. 75
SzigetelésF
FelszerelésF3
teljesítmény. 75
FelülvizsgálatD
RPM1800
típus3430P
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0111L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálattípusFeszültségKefékHázÁr
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€1,448.35
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€1,372.97
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV€1,588.85
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€1,515.77
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€1,647.11
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€1,570.57
BALDOR MOTOR CDP3440-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBT CDP3440-V24. 7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC€2,350.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12 V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€2,364.44 /Mértékegység