DAYTON 4Z380 DC motor PM TEFC 2 LE 1750 rpm 180VDC | AE2QVP

DAYTON 4Z380 DC motor PM TEFC 2 LE 1750 ford./perc 180VDC

Raktáron
Tétel: AE2QVP Modell: 4Z380

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,990.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
CsapágyakLabda
Keret143 / 145TC
Teljes terhelésű erősítők9.5
HP2
Szigetelési osztályH
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
Teljes hossz17 5 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8501316000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z380 DC motor PM TEFC 2 LE 1750 ford./perc 180VDC
€2,990.85 /Mértékegység