BALDOR MOTOR CDP3330 Állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBF

BALDOR MOTOR CDP3330 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBF Típus: CDP3330

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,964.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram4.8
Armatúra feszültség90
BázisRG
Kefék2 / BP5011T01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTENV
Keret56C
HP.5
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény.5
FelülvizsgálatV
RPM1750
típus3336P
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor CD3330 állandó mágneses motor változó fordulatszámot és állandó nyomatékot biztosít olyan alkalmazásokban, mint a szállítószalagok, keverők és csomagológépek.

Jellemzők:

  • Kettős tömítésű golyóscsapágyakat tartalmaz, amelyek csökkentik a súrlódást a sima és folyamatos működés érdekében az igényes alkalmazásokban.
  • F osztályú szigeteléssel rendelkezik, és ellenáll a 155 °C-os maximális hőmérsékletnek
  • Ez a motor TENV (teljesen zárt, nem szellőztetett) burkolattal rendelkezik, amely nem teszi lehetővé a levegő szabad mozgását a motor belső és külső része között, és megakadályozza a szennyeződést. A motorban keletkező hőt a burkolat felületéről kisugározva elvezetik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a merev alapnak?

V. A merev talp maximális stabilitást és csökkentett vibrációt biztosít.

K. Mi az a folyamatos munkaciklus?

V. A folyamatos munkaciklus a motor folyamatos működését jelenti a szigetelőrendszer hőmérsékleti határain belül, miután az elérte a normál üzemi (egyensúlyi) hőmérsékletet.

K. Mi az előnye a Polyrex EM csapágyzsírnak?

V. A Polyrex EM zsír egy fejlett sűrítő, amely fokozott csapágyteljesítményt és a kritikus alkatrészek védelmét biztosítja a magas hőmérsékletekkel szemben.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKefékÁr
BALDOR MOTOR CDP3306 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3316 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3320 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3326 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3335 Állandó mágneses motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3436 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€3,599.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3330 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz
€2,964.71 /Mértékegység