DAYTON 6ML01 egyenáramú motor Pm Tenv 1/3 LE 1800 Rpm 24vdc | AE9UPK

DAYTON 6ML01 egyenáramú motor Pm Tenv 1/3 LE 1800 rpm 24vdc

Raktáron
Tétel: AE9UPK Modell: 6ML01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€696.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
CsapágyakLabda
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők13.5
HP1/3
Szigetelési osztályF
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1800
Teljes hossz10.75 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3175
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszFeszültségÁr
DAYTON 2M167 DC motor Pm Tefc 1/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175010 13 / 16 "90 VDC€956.37
DAYTON 2M168 DC motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 13 / 16 "90 VDC€1,158.49
DAYTON 2M169 DC motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175013 13 / 16 "90 VDC€1,339.49
DAYTON 2M170 DC motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "90 VDC€1,584.86
DAYTON 2M509 DC motor Pm Tefc 1/3 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 5 / 16 "90 VDC€1,016.86
DAYTON 4Z378 DC motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "180 VDC€1,490.96
DAYTON 4Z524 DC motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU 4Z5242.51/2FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 13 / 16 "180 VDC€1,014.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6ML01 egyenáramú motor Pm Tenv 1/3 LE 1800 rpm 24vdc
€696.06 /Mértékegység