Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1Z851 DC motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 fordulat / perc 180vdc | AB4MNQ

DAYTON 1Z851 DC motor Pm Tenv 1/6 LE 1800 Rpm 180Vdc

Raktáron
Cikkszám: AB4MNQ Modell: 1Z851

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€374.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Alap szerelés OC7-7 / 16 x 2 "
CsapágyakLabda
Ecset típusaKülső
Arcra szerelhető OC2-5/8 x 2-5/8
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők0.9
Teljes terhelési nyomaték5.63 in.-lb.
HP1/6
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1800
Teljes hossz9.375 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8501204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPÁr
DAYTON 3LCH7 egyenáramú motor Pm Tenv 1/35 LE 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Ujj3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€96.40
DAYTON 3XE19 egyenáramú motor Pm Tenv 1/44 LE 1800rpm 12/24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Labda2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 VDC1 / 18, 1 / 44€528.56
DAYTON 3XE20 egyenáramú motor Pm Tenv 1/20 LE 1725rpm 12/24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Labda5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 VDC1 / 9, 1 / 20€532.93
DAYTON 3XE21 egyenáramú motor Pm Tenv 1/53 LE 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Labda0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€516.72
DAYTON 3XE22 DC állandó mágneses motor, 1/27 LE, 1,800 adattábla RPM, nem szabványos keret | AD3ACL 3XE226.437 "Labda0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€536.76
DAYTON 4Z140 DC motor Pm Tenv 1/8 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Labda1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€375.98
DAYTON 4Z141 egyenáramú motor Pm Tenv 1/18 LE 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Labda0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€335.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1Z851 DC motor Pm Tenv 1/6 LE 1800 Rpm 180Vdc
€374.85 /Mértékegység