BALDOR MOTOR CD3451 SCR hajtómotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6NZZ

BALDOR MOTOR CD3451 SCR hajtómotor, 200/100 V, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6NZZ Modell: CD3451

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,141.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Armatúra áram2.6
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000H03
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP.5
SzigetelésF
FelszerelésF1
Pólusok száma2
teljesítmény.5
FelülvizsgálatU
RPM1750
típus3420D
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0111L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségTeljes hosszFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR CD3434 SCR hajtómotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--€2,762.25
BALDOR MOTOR CD3450 SCR hajtómotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D90€3,141.64
BALDOR MOTOR CD3475 SCR hajtómotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D90€3,906.79
BALDOR MOTOR CD3476 SCR hajtómotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D180€3,906.79
BALDOR MOTOR CD5318 SCR hajtómotor, 200/100V, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAC CD531815180-K17503535D180€5,513.84
BALDOR MOTOR CD5319 SCR hajtómotor, 100/50V, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAD CD531911090-K17503535D90€5,513.84
BALDOR MOTOR CD5333 SCR hajtómotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PAE CD5333. 333.790-L17503513D90€2,388.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CD3451 SCR hajtómotor, 200/100 V, 1750 RPM, 0.5 LE, TEFC, 56C váz
€3,141.64 /Mértékegység