DAYTON 4Z379 egyenáramú motor Pm Tefc 1-1/2 LE 1750rpm 180vdc | AE2QVN

DAYTON 4Z379 DC motor Pm Tefc 1-1/2 LE 1750rpm 180vdc

Raktáron
Tétel: AE2QVN Modell: 4Z379

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,284.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
CsapágyakLabda
Keret143 / 145TC
Teljes terhelésű erősítők7.5
HP1.5
Szigetelési osztályH
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
Teljes hossz18 5 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8501316000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszÁr
DAYTON 6Z791 egyenáramú motor Pm Tefc 3 LE 1750 Rpm 180vdc | AF2YEQ 6Z79115.0322 5 / 16 "€4,563.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z379 DC motor Pm Tefc 1-1/2 LE 1750rpm 180vdc
€3,284.09 /Mértékegység