DAYTON 56C Keretes Washdown DC motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Keret: 56C , Szigetelési osztály: H , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Változó sebesség , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 1750 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1 15 / 16 "
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
1F654
2.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,576.71
A
1F648
3.51/29.875 "13 "180 VDC€1,421.05
A
1F650
51/29.875 "13 "90 VDC€1,577.69
A
1F640
5.0112.875 "17 "180 VDC€2,158.34
A
1F646
7.63/411.875 "15 "90 VDC€1,698.06
A
1F642
10.0112.875 "17 "90 VDC€2,009.23

56C Keretes Washdown DC motorok

A Dayton 56C vázas lemosható egyenáramú motorok teljesen zárt házzal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nedves / magas páratartalmú környezetnek vagy a gyakori mosásnak a higiénia és a tisztaság érdekében. Ideálisak a vegyiparban, az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a gyógyszeriparban. Ezek a motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a kisebb forgási súrlódás érdekében, miközben 1750 fordulat / perc maximális sebességgel futnak. Teljesen zárt ventilátorhűtéses házuk van, amely megakadályozza a motor felmelegedését, és maximum 40 ° C környezeti hőmérsékleten működtethetők. Válasszon a lemosott egyenáramú motorok széles választékából, 1/4, 1/3, 1/ 2, 3/4 és 1 LE változatok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?