PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 egyenáramú motor Pm Tenv 1/6 LE 700 Rpm 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 egyenáramú motor Pm Tenv 1/6 lóerős 700 fordulat / perc 12vdc

Raktáron
Tétel: AE4CTQ Modell: MZD-4001Kereszthivatkozás: 5JJP3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€652.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
CsapágyakLabda
Test Dia.4-13 / 16 "
Ecset típusaSzén
Arcra szerelhető OC4-7 / 32 "
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők16.0
Teljes terhelési nyomaték12 in.-lb.
HP1/6
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely5 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc700
Teljes hossz7"
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.125 "
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8501314000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 egyenáramú motor Pm Tenv 1/6 lóerős 700 fordulat / perc 12vdc
€652.77 /Mértékegység