BALDOR MOTOR CDP3420-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBK

BALDOR MOTOR CDP3420-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12 V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz

Raktáron
Item: AJ6PBK Típus: CDP3420-V12

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,964.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram28.6
Armatúra feszültség12
BázisRG
Kefék2 / BP5104BV01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTENV
Keret56C
HP. 33
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény. 33
FelülvizsgálatC
RPM1800
típus3416P
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0111L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálattípusFeszültségKefékHázÁr
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,702.56
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€2,561.91
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,828.31
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€3,073.44
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,930.63
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€4,411.91
BALDOR MOTOR CDP3440-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBT CDP3440-V24. 7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC€4,386.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3420-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12 V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz
€2,964.71 /Mértékegység