BALDOR MOTOR CDP3445-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6 PBX

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24 V, 1800 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBX Típus: CDP3445-V24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,351.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram40.9
Armatúra feszültség24
BázisRG
Kefék2 / BP5112AU01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP1
SzigetelésF
FelszerelésF3
teljesítmény1
FelülvizsgálatF
RPM1800
típus3435P
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termék részletek:

Az állandó mágneses egyenáramú motor (PMDC motor) állandó mágnest használ a mágneses mező létrehozására és a mechanikus tengely mozgatására az egyenáramú (DC) motor működtetéséhez. Általában indítómotorként használják mosókban, ventilátorokban, autókban és motoros szélvédőkben.

Jellemzők:

  • Az egyenáramú állandó mágneses motort HVAC-k, autók, szállítószalagok, emelők és szivattyúk táplálására tervezték az elektromos energia mechanikus energiává alakításával.
  • Ez a BALDOR CDP3445-V24 DC motor állandó mágneseket használ, amelyek nem igényelnek semmilyen térgerjesztő elrendezést és tekercselést.
  • Az állandó mágnes az armatúrával van összekötve folyamatos mágneses mező létrehozása és a motor tengelyének mozgatása érdekében.
  • Golyóscsapággyal van felszerelve, amely csökkenti a súrlódási veszteségeket és kiküszöböli a hőképződést az egységen belül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ROHS
  • NEM AZ ENYÉM
  • CSA
  • UR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az állandó mágneses egyenáramú motor és az általános célú egyenáramú motor között?

V. A fő különbség az általános célú egyenáramú motor és az állandó mágneses egyenáramú (PMDC) motor között az állórész felépítése. A PMDC motor állórésze állandó mágnesekből, míg az egyenáramú motor állórésze elektromágnesből készül. A PMDC motor állórészei nem igényelnek külön térgerjesztést, míg a közönséges egyenáramú motor állórészei tértekercsekkel vannak ellátva, amelyek gerjesztik az elektromágnest. A PMDC motor a terepi tekercsek hiánya és az ebből eredő rézveszteség miatt hatékonyabb az egyenáramú motorokhoz képest.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálattípusFeszültségKefékHázÁr
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,702.56
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€2,561.91
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,828.31
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€3,073.44
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24V, 1800 RPM 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,930.63
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 állandó mágneses egyenáramú motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€4,411.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 állandó mágneses egyenáramú motor, 24 V, 1800 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz
€6,351.46 /Mértékegység