BALDOR MOTOR D1151 Frakcionált HP motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QPB

BALDOR MOTOR D1151 frakcionált HP motor, 115 V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6QPB Típus: D1151

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,995.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
Armatúra áram3.2
Armatúra feszültség115
BázisRG
Kefék2 / BP5000H03
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56
HP. 33
SzigetelésF
FelszerelésF1
Pólusok száma2
teljesítmény. 33
FelülvizsgálatS
RPM1750
típus3413D
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0111L

Termékváltozatok

TermékekModelltípusArmatúra áramArmatúra feszültségFeszültségKefékKeretHPteljesítményÁr
BALDOR MOTOR D1152 Frakcionált HP motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.5€4,054.04
BALDOR MOTOR D1153 Frakcionált HP motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QPD D11533428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 75€4,772.46
BALDOR MOTOR D1154 Frakcionált HP motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T075611€5,486.25
BALDOR MOTOR D2301 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TEFC, 56 Frame | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 33€3,945.48
BALDOR MOTOR D2302 frakcionált HP motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QQK D23023420D2.12302302 / BP5000H0356.5.5€4,176.48
BALDOR MOTOR D2303 Frakcionált HP motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 75€4,772.46
BALDOR MOTOR D2304 Frakcionált HP motor, 230V DC, 1750 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56 váz | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T155611€5,486.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR D1151 frakcionált HP motor, 115 V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TEFC, 56 Frame
€5,995.51 /Mértékegység