LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrikus motor | AJ2PXU CI4D17VC8

LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2PXU Típus: 109081.00Kereszthivatkozás: CI4D17VC8

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők2.7
Assembly040026
AdóS1
Hatékonyság71%
HázIP55
Form Factor1.05
Keret80D
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMM
CsomagolásPG659401.04B
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.19mm
Nyomaték12 LB-IN
típusU80-14
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • KW2: 0.25
    • 2. alakfaktor: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 71%
    • Névtábla: 08116801
    • Tekercselés: D552692
    • CSOPORT: 1 D
    • Alcsoport: D

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAssemblykWNyomatéktípusÁr
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrikus motor | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-INU80-14€988.47
LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrikus motor | AJ2PYA CI4D17WC7 109087.004.60400250.7527 LB-INX80-14€941.90
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Mosómotor | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-INZ80-14€1,127.47

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrikus motor
€955.28 /Mértékegység