DAYTON 1F640 Washdown Dc Motor Tefc 1 LE 1750rpm 180vdc | AA9TKF

DAYTON 1F640 Washdown Dc Motor Tefc 1 LE 1750rpm 180Vdc

Raktáron
Tétel: AA9TKF Modell: 1F640

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,158.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown DC motor
CsapágyakLabda
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők5.0
Teljes terhelési nyomaték36.6 in.-lb.
HP1
Szigetelési osztályH
Hossz kevesebb tengely12.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
Teljes hossz17 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 15 / 16 "
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501316000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszFeszültségÁr
DAYTON 1F642 DC mosómotor, 1750 ford./perc, 90 VDC, H osztályú motorszigetelés | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC€2,009.23
DAYTON 1F646 Mosómotor Tefc 3/4 LE 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC€1,698.05
DAYTON 1F648 Mosómotor Tefc 1/2 LE 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC€1,421.06
DAYTON 1F650 Mosómotor Tefc 1/2 LE 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC€1,577.69
DAYTON 1F654 Mosómotor Tefc 1/4 LE 1750rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,576.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F640 Washdown Dc Motor Tefc 1 LE 1750rpm 180Vdc
€2,158.34 /Mértékegység