BALDOR MOTOR CDPT3455 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PDA

BALDOR MOTOR CDPT3455 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PDA Típus: CDPT3455

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,177.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram5
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000AW14
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP1
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény1
FelülvizsgálatL
RPM1750
típus3435P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0891L

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálatArmatúra áramArmatúra feszültségRPMtípusFeszültségKefékHázÁr
BALDOR MOTOR CDPT3306 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PCQ CDPT3306P1.2518017503320P1802 / BP5011CV01TENV€7,174.16
BALDOR MOTOR CDPT3310 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PCR CDPT3310K2.59017503320P902 / BP5011T01TENV€7,174.16
BALDOR MOTOR CDPT3316 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV DC, 56C váz | AJ6PCT CDPT3316P1.618017503327P1802 / BP5011CV01TENV€7,316.97
BALDOR MOTOR CDPT3320 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV DC, 56C váz | AJ6PCU CDPT3320K3.29017503327P902 / BP5011T01TENV€7,316.97
BALDOR MOTOR CDPT3326 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV DC, 56C váz | AJ6PCV CDPT3326P2.518017503336P1802 / BP5011CV01TENV€7,777.34
BALDOR MOTOR CDPT3330 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV DC, 56C váz | AJ6PCW CDPT3330M4.89017503336P902 / BP5011T01TENV€7,316.97
BALDOR MOTOR CDPT3436 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PCX CDPT3436J3.718017503428P1802 / BP5000AW14TEFC€8,227.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDPT3455 állandó mágneses SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz
€9,177.63 /Mértékegység