DAYTON Nem szabványos keretes egyenáramú állandó mágneses motorok


Szűrő
Test Dia: 3-7 / 32 " , Keret: Nem szabványos , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motorház kialakítása: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: Egyik sem , Forgatás: CW / CCW , Ménes helye: Tengelyvég, 2-5 / 16 "OC
StílusModellTeljes hosszCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPÁr (ÁFA nélkül)
A
3LCH7
4.875 "Ujj3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€96.40
B
3XE19
5 15 / 16 "Labda2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 VDC1 / 18, 1 / 44€528.56
B
3XE21
5 15 / 16 "Labda0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€516.71
B
3XE20
6 27 / 64 "Labda5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 VDC1 / 9, 1 / 20€532.93
C
4Z141
6.375 "Labda0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€335.55
C
4Z144
6.375 "Labda6.91701-18001 / 2 "1.5 "12/24 VDC1 / 6, 1 / 14€320.45
D
3XE22
6.437 "Labda0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€536.75
E
4Z140
8.375 "Labda1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€375.99
C
4Z143
8.375 "Labda14.01701-18001 / 2 "1.5 "12/24 VDC1 / 4, 1 / 7€343.56
F
4Z528
9.375 "Labda1.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/6€379.50
C
1Z851
9.375 "Labda0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€374.85
C
4Z529
9.375 "Labda16.21701-18001 / 2 "1.5 "12/24 VDC1 / 3, 1 / 6€396.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?