BALDOR MOTOR CDPWD3436 SCR hajtómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PDM

BALDOR MOTOR CDPWD3436 SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PDM Típus: CDPWD3436

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,498.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram3.7
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000AW14
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP. 75
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény. 75
FelülvizsgálatZ
RPM1750
típus3428P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)47.31
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Típusszám: NP1509

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálatArmatúra áramArmatúra feszültségtípusFeszültségKefékHázKeretÁr
BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR hajtómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDF CDPWD3306Y1.251803320P1802 / BP5011CV01TENV56C€1,743.05
BALDOR MOTOR CDPWD3310 SCR hajtómotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDG CDPWD3310AA2.5903320P902 / BP5011T01TENV56C€1,743.05
BALDOR MOTOR CDPWD3316 SCR hajtómotor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PDH CDPWD3316-1.61803327P1802 / BP5011CV01TENV56C€1,841.29
BALDOR MOTOR CDPWD3440 SCR hajtómotor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PDN CDPWD3440AB7.6903428P902 / BP5000BK08TEFC56C€2,498.08
BALDOR MOTOR CDPWD3445 SCR hajtómotor, 90V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PDP CDPWD3445AB10903435P902 / BP5000BK08TEFC56C€3,047.49
BALDOR MOTOR CDPWD3603 SCR hajtómotor, 180V DC, 1750 RPM, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6PDU CDPWD3603AP141803649P1802 / BP5031A01TEFC184TC€8,902.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDPWD3436 SCR meghajtó motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€2,498.08 /Mértékegység