BALDOR MOTOR CDP3440 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR CDP3440 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBQ Típus: CDP3440

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,599.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram7.3
Armatúra feszültség90
BázisRG
Kefék2 / BP5000BK08
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP. 75
SzigetelésH
FelszerelésF1
teljesítmény. 75
FelülvizsgálatC
RPM1750
típus3424P
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor Motor CDP3440 állandó mágneses egyenáramú motor ideális az automatizálási, élelmiszer- és italfeldolgozási és általános gyártási alkalmazásokhoz. Ez a motor lapos merev alappal rendelkezik, így sík felületekre és talapzatokra szerelhető. Baldor állandó mágneses egyenáramú motorok szállítószalagok, csomagológépek és keverők meghajtására használják.

Jellemzők:

  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses házzal rendelkezik, így rosszul szellőző helyeken is használható.
  • C-Face kivehető alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a különféle telepítési konfigurációkat.
  • Acélváza nagy ütőszilárdságot biztosít, és megakadályozza a belső tekercsek és alkatrészek károsodását a véletlen ütközések ellen.
  • IP54-es besorolása a magas kopásállóság érdekében.
  • Ez a motor újrazsírozható alkatrészekkel rendelkezik, amelyek egyenletes, súrlódásmentes működést biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE
  • RoHS
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a motor tengelye megfordítható?

V. Igen, megfordítható tengellyel rendelkezik a különféle alkalmazásokhoz.

K. Milyen vezetékméretet támogat ez az egyenáramú motor?

V. A motor bemeneti és kimeneti tápellátásához 14 AWG méretű vezeték használata javasolt.

K. Milyen zsírt kell használni a motor alkatrészeinek zsírozásához?

V. A belső alkatrészek kenésére Polyrex EM zsírt kell használni, hogy ellenálljon a magas hőmérsékletnek.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKefékÁr
BALDOR MOTOR CDP3306 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3316 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3320 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3326 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3330 Állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3335 Állandó mágneses motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 LE, TEFC, 56C váz
€3,599.88 /Mértékegység