BALDOR MOTOR CDP3604 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 LE, TEFC, 182C váz | AJ6PCG

BALDOR MOTOR CDP3604 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 LE, TEFC, 182C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PCG Típus: CDP3604

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,818.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram14
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5031A01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret184C
HP3
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény3
FelülvizsgálatR
RPM1750
típus3649P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP0891L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKefékÁr
BALDOR MOTOR CDP3306 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3316 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3320 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3326 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3330 Állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3335 Állandó mágneses motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3604 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 LE, TEFC, 182C váz
€4,818.66 /Mértékegység