BALDOR MOTOR CDP3455 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PBZ

BALDOR MOTOR CDP3455 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PBZ Típus: CDP3455

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,379.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
Armatúra áram5
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5000AW14
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret56C
HP1
SzigetelésF
FelszerelésF1
teljesítmény1
FelülvizsgálatZ
RPM1750
típus3435P
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állandó mágneses egyenáramú motor 180 VDC armatúra feszültséggel szivattyúkban, szállítószalagokban és gépekben
    • Teljesen zárt, acélból készült 56C váz F osztályú szigeteléssel a jobb védelem érdekében és elektrosztatikus epoxi festék bevonattal a korrózióállóság érdekében
    • Kettős tömítésű golyóscsapágyak, amelyeket Polyrex EM kenőzsírral kenettek be, a -20 és 300 ° F közötti hőmérsékletek kezelésére
    • Ventilátorhűtés a jobb hőelvezetés érdekében
    • Neoprén tömítés a vezetékdobozon a megfelelő tömítés biztosítása érdekében
    • Az állandó 20: 1 nyomaték-fordulatszám-arány 1750 / perc maximális sebességet kínál
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményArmatúra áramArmatúra feszültségFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségKefékÁr
BALDOR MOTOR CDP3306 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3310 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
BALDOR MOTOR CDP3316 Állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
BALDOR MOTOR CDP3320 állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3326 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3330 Állandó mágneses motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
BALDOR MOTOR CDP3335 Állandó mágneses motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3455 állandó mágneses motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 LE, TEFC, 56C váz
€4,379.95 /Mértékegység