DAYTON 4Z524 DC motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU

DAYTON 4Z524 egyenáramú motor Pm Tefc 1/2 LE 1750 rpm 180vdc

Raktáron
Tétel: AE2QXU Modell: 4Z524

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,014.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC állandó mágneses motor
CsapágyakLabda
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2.5
HP1/2
Szigetelési osztályF
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVáltozó sebesség
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
Teljes hossz11 13 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8225
Hajó magassága (cm)60.2
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszFeszültségÁr
DAYTON 2M167 DC motor Pm Tefc 1/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175010 13 / 16 "90 VDC€956.37
DAYTON 2M168 DC motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 13 / 16 "90 VDC€1,158.49
DAYTON 2M169 DC motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175013 13 / 16 "90 VDC€1,339.49
DAYTON 2M170 DC motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "90 VDC€1,584.86
DAYTON 2M509 DC motor Pm Tefc 1/3 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 5 / 16 "90 VDC€1,016.86
DAYTON 4Z378 DC motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "180 VDC€1,490.96
DAYTON 4Z525 egyenáramú motor Pm Tefc 3/4 LE 1750 Rpm 180vdc | AE2QXV 4Z5253.83/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175013 13 / 16 "180 VDC€1,218.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z524 egyenáramú motor Pm Tefc 1/2 LE 1750 rpm 180vdc
€1,014.89 /Mértékegység