DAYTON 143 / 5TC keretű DC állandó mágneses motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Keret: 143 / 145TC , Szigetelési osztály: H , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Változó sebesség , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor hővédelem: Egyik sem , Adattábla RPM: 1750 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.25 " , Feszültség: 180 VDC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4Z379
7.51.518 5 / 16 "€3,284.08
A
6Z791
15.0322 5 / 16 "€4,563.84

143 / 5TC keretű DC állandó mágneses motorok

A Dayton állandó mágneses egyenáramú motorok állandó nyomatékot produkálnak, és ideálisak szállítószalagokhoz, emelőgépekhez, keverőkhöz és pozitív térfogatú szivattyúkhoz. A NEMA minősítésű 143/5TC keretből készülnek, H osztályú szigeteléssel, amely lehetővé teszi a hőmérséklet 180 ° C -os emelkedését. Ezek a folyamatos teljesítményű motorok 1750 ford/perc maximális fordulatszámmal működhetnek az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban. Arcra / talpra vannak szerelve az egyszerű telepítés érdekében, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a nagy sugárirányú és tengelyirányú terhelések kezelésére. Ezen motorok 7.5 és 15 amper áramerősségű változatai közül választhat, elérhető Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?