DAYTON DC állandó mágneses motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Keret: 56C , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Változó sebesség , Motor tervezés: Állandó mágnes DC , Motor hővédelem: Egyik sem , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 "
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
4Z524
2.51/2FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 13 / 16 "180 VDC€1,014.89
A
2M167
2.51/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175010 13 / 16 "90 VDC€956.37
A
2M509
3.51/3FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 5 / 16 "90 VDC€1,016.86
B
4Z525
3.83/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175013 13 / 16 "180 VDC€1,218.41
C
2M168
5.01/2FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175011 13 / 16 "90 VDC€1,158.49
A
4Z378
5.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "180 VDC€1,490.96
D
2M169
7.63/4FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175013 13 / 16 "90 VDC€1,339.49
B
2M170
10.01FTeljesen zárt ventilátorral hűtött175014 13 / 16 "90 VDC€1,584.85
E
6ML01
13.51/3FTeljesen zárt, nem szellőző180010.75 "24 VDC€696.06
E
6ML02
39.01/2HTeljesen zárt, nem szellőző180011.75 "12 VDC€1,222.94
F
6ML06
80.01HTeljesen zárt ventilátorral hűtött180013 13 / 16 "12 VDC€1,865.17

DC állandó mágneses motorok

A Dayton egyenáramú állandó mágneses motorokat állandó nyomaték generálására használják a teljes fordulatszám-tartományban, így alkalmasak keverőkben, szállítószalagokban, emelőkben és térfogat-kiszorításos szivattyúkban való használatra. Ezek az UL által elismert motorok golyóscsapágyakkal vannak ellátva, amelyek képesek kezelni a nagy teherbírású radiális és axiális terheléseket az egyenáramú motorok által termelt nagyobb nyomaték miatt. Olyan nehezen induló alkalmazásokhoz tervezték őket, mint a szíjhajtású berendezések, szerszámgépek, szállítószalagok és dugattyús szivattyúk. Válasszon az állandó mágneses motorok kínálatából, amelyek F és H szigetelési osztályban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?