BALDOR MOTOR 50 Hz-es motorok

Kondenzátor-indító és egy-/háromfázisú motorok, amelyeket kifejezetten 50 Hz-es alkalmazásokhoz terveztek szállítószalagokban, fúvókban, szivattyúkban és légkompresszorokban. Jellemzők: B / F osztályú szigetelés, amely akár 155 °C hőmérsékletet is ellenáll, és 110 és 400 V közötti feszültségtartományban kapható

Szűrő

BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, IP22 nyitott cseppálló NEMA keret, egyfázisú

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
AL1319-50---1 tel----€1,529.83
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 ° C€774.79
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 ° C€636.56
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 ° C€852.61
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€896.76
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-€1,327.71
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 ° C€1,259.17
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-€1,778.41
AL1317-50224/12-184P2850-€1,677.35
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 ° C€1,922.45
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-€3,007.38
BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, IP44 teljesen zárt ventilátorhűtéses NEMA keret, egyfázisú

StílusModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr (ÁFA nélkül)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 erősítők04. 33-1€860.75
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€991.58
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 erősítők02. 75-1€939.73
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 erősítők042-1€2,136.18
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€979.23
AL3509-50-12.6/6.3--021-1€1,091.90
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 erősítők041.5-1€1,511.24
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 erősítők041-1€1,337.00
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 erősítők045-1€3,007.38
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 erősítők04. 75-1€1,162.76
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 erősítők021.5-1€1,438.06
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 erősítők022-1€1,870.18
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 erősítők043-1€2,514.86
AL3503-5054-----11.35 "1 tel€842.16
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tel€1,511.24
BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, C-Face NEMA keret, egyfázisú

StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPÁr (ÁFA nélkül)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 ° C3418L. 33€944.38
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 ° C3428L.5€1,094.23
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 75€1,296.35
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 ° C3420L.5€857.26
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 ° C3532L1€1,484.52
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 ° C3532L1.5€1,493.82
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€1,161.60
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 75€987.36
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 ° C3535LC1.5€1,677.35
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC2€1,895.73
BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, IP22 nyitott cseppálló NEMA keret háromfázisú

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AM3112-57----581.25-230/400€822.41
AM3108-57----671.25-230/400€739.03
BEM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,070.29
BEM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,075.99
BEM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,143.38
BEM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,175.36
BEM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,344.42
BEM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,488.34
BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, IP44, teljesen zárt ventilátorhűtéses NEMA keret, háromfázisú

StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességIndítás típusaSzinkron sebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AEM3615T-57---81---230/400€1,748.77
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€1,908.69
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmKözvetlen on-line1,500 rpm400 V 230 V€1,514.62
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€2,195.39
BEM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start – Delta Run1,500 rpm400 V€2,426.11
BALDOR MOTOR -

50 Hz-es motorok, C-Face NEMA keret háromfázisú

StílusModellmotor típusaerősítőkAlap típusaPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorRPMÁr (ÁFA nélkül)
AVM3537-57------742850 IP54€832.69
AKM3454-57------591425€678.48
AVM3534-57------531425 IP54€767.58
BM3538-57------671425 IP54€838.40
BM3542-57------591425 IP54€896.66
AVM3541-57------752850€869.24
AVM3538-57------671425 IP54€896.66
AVM3542-57------591425 IP54€962.91
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VNincs felszerelés21.000 hp12.23 "87-€1,186.79
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VMerev21.000 hp12.22 "87-€1,175.36
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VNincs felszerelés41.000 hp12.23 "74-€1,175.36
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VMerev41.000 hp12.31 "74-€1,201.64
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VNincs felszerelés41.000 hp12.29 "74-€1,175.36
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VNincs felszerelés21.500 hp13.29 "84-€1,290.74
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VMerev21.500 hp13.29 "84-€1,363.83
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev41.500 hp13.31 "65-€1,222.20
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés41.500 hp13.29 "65-€1,221.06
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VNincs felszerelés42.000 hp13.29 "73-€1,294.15
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VMerev42.000 hp13.31 "73-€1,290.74
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev22.000 hp14.17 "88-€1,497.48
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés22.000 hp14.1 "88-€1,280.45
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés22.000 hp14.17 "88-€1,408.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?