Járműipari emelőeszközök

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Emelkedő rámpa
KERN AND SOHN

Emelkedő rámpa

Cikkszám: CE8HMX
Modell: BXS-A01
€409.30 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Automotive Repair Steel Mechanic Service Jack, Lifting Capacity of 1-1/2 tons
Cikkszám: CF2PWX
Modell: 55JC16
€62.49 /Mértékegység
Kosárba
Palackemelő 20 tonna 9 3/4-18 3/4 hüvelykes emelés
Cikkszám: AB4PHZ
Modell: 1ZKX8
€758.39 /Mértékegység
Kosárba
Hidraulikus ipari palackemelő, 55 tonna, 5.51 hüvelykes lökethossz
Cikkszám: CE9ZTH
Modell: GBJ050A
€2,430.99 /Mértékegység
Kosárba
Hidraulikus acél emelő, 50 tonna, 6.09 hüvelykes lökethossz
Cikkszám: AF7YQK
Modell: JH506
€5,875.33 /Mértékegység
Kosárba
Hidraulikus sebességváltó-emelő, 0.6 tonnás kapacitás
Cikkszám: CE8WRG
Modell: VL6
€1,226.61 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Jack Farm emelési kapacitás 3.5 tonna
Cikkszám: AE4CTC
Modell: 7033442
€250.15 /Mértékegység
Kosárba
Rakodási rámpa, 47 x 22-1/4 x 20 hüvelykes méret
Cikkszám: CH3NHM
Modell: T 04
€732.85 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Acél pick-up/van rámpa, 72 x 18 x 2 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, ezüst, 2 db
Cikkszám: AG7XVQ
Modell: RAMP-72
€325.62 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Vehicle Positioning Jack, 680 kg Capacity, 710 - 340 mm Working Range
Cikkszám: CF3RTF
Modell: 0217
€314.07 /Mértékegység
Lásd a részleteket
25 tonnás járműállvány - 2 db
Cikkszám: AA3KTW
Modell: 25T állványok
€1,691.46 /Mértékegység
Kosárba
25 tonna magas járműállvány
Cikkszám: AA3KTX
Modell: 25T-H állványok
€1,979.87 /Mértékegység
Kosárba
12...1819

Járműipari emelőeszközök

Raptor Supplies autóipari emelő- és pozícionáló berendezések széles választékát kínálja, beleértve a rámpákat, emelőket, valamint a motor- és járműállványokat olyan márkáktól, mint a Westward, a Vestil, a Gray, a GKS-Perfekt és a Titan Tools. Az autóipari rakodórámpákat fészerekhez, raktárakhoz vagy járművekhez rögzítik (nagy teherbírású), hogy megkönnyítsék a szállítást és a rakodást. Csúszásmentes felülettel rendelkeznek, amelyek 375 és 1600 font közötti terhelést is elbírnak, és acél és alumínium karosszéria változatban is elérhetők. Különféle emelőket is kínálunk, beleértve a palackos és kézi típusokat a terjedelmes rakományok emeléséhez; hidraulikus emelők felvonók emeléséhez alacsony és közepes magasságú épületekben; erőátviteli emelők terhelések cseréjéhez; és hidraulikus daruemelők, amelyek alkalmasak építőanyag, építőipari gépek emelésére vagy akár egy egész épület megtámasztására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?