Ütéscsatlakozók és bitek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtóméret, 38 mm-es aljzatméret, fekete foszfát
Cikkszám: CT3LMT
Modell: 49-66-6413
€44.26 /Mértékegység
Kosárba
Flex Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 18 mm 6 Pt
Cikkszám: AD8BWN
Modell: J78418MP
€52.50 /Mértékegység
Kosárba
Ütéscsatlakozó
APEX-TOOLS

Ütéscsatlakozó

Cikkszám: CN8MCC
Modell: 5424–1PK
€60.91 /Mértékegység
Kosárba
Ütköző foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-5/8 hüvelykes 8 Pt
Cikkszám: AA2GML
Modell: J10026S
€119.78 /Mértékegység
Kosárba
Ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 26mm 6db
Cikkszám: AB6LAX
Modell: 21WL76
€46.81 /Mértékegység
Kosárba
Ütőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 6 mm 6 Pt
Cikkszám: AA9UUP
Modell: J6906M
€10.41 /Mértékegység
Kosárba
Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó E8 fekete oxid
Cikkszám: AD2LDY
Modell: J6908TX
€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Tápegység 1/4 x 2 hüvelykes T20 pont PK25
Cikkszám: AH3QLL
Modell: 48-32-4184
€73.26 /csomag
Kosárba
Power Bit T25 Torx 2 hüvelyk hosszú
Cikkszám: AE3MMK
Modell: 48-32-4485
€4.70 /Mértékegység
Kosárba
Szabványos metrikus ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 100 mm
Cikkszám: AF8NKE
Modell: 88-100MM
€397.50 /Mértékegység
Kosárba
Szabványos metrikus ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 46 mm
Cikkszám: AF8NLE
Modell: 88-46MM
€53.19 /Mértékegység
Kosárba
Szabványos metrikus ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 60 mm
Cikkszám: AG6WCW
Modell: 848-60MM
€206.72 /Mértékegység
Kosárba
12...193194

Ütéscsatlakozók és bitek

Az ütőhüvelyek és bitek speciális szerszámok, amelyeket ütőcsavarokkal vagy csavarkulcsokkal együtt használnak. Úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy nyomatéknak és a hirtelen ütéseknek, így alkalmasak nagy igénybevételű rögzítési és lazítási feladatokra. Az ütőaljzatokat úgy tervezték, hogy ellenálljanak az ütőszerszámok által keltett nagy erőknek a vastagabb falaknak és az erősebb felépítésüknek köszönhetően, így tartósabbak, mint a szabványos foglalatok. Másrészt az ütőfejek erős, hosszú élettartamú tartozékok, amelyeket ütvecsavarozókkal együtt használnak a csavarok, csavarok vagy egyéb rögzítőelemek hatékonyabb és erősebb meghajtására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?