BALDOR MOTOR L3609T-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 184T váz | AJ6XBD

BALDOR MOTOR L3609T-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6XBD Típus: L3609T-50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,614.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők25/12.5
BázisRG
Lebontási nyomaték19.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték11.3 LB-FT
HP3
Hz50
SzigetelésF
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.47 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor98
FelülvizsgálatAJ
RPM1425
típus3646LC
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 14.1 LB-FT
    • Induló áram: 80.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR L3409-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€1,796.77
BALDOR MOTOR L3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 erősítők04. 33-1€1,579.35
BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel€1,545.23
BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€1,796.77
BALDOR MOTOR L3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 erősítők02. 75-1€1,724.27
BALDOR MOTOR L3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 erősítők04. 75-1€2,133.50
BALDOR MOTOR L3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€2,003.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 184T váz
€4,614.41 /Mértékegység