BALDOR MOTOR 50 Hz-es motorok, IP22 nyitott cseppálló NEMA keret, egyfázisú


Szűrő
Bázis: RG , Csapágy típusa: Labda , Osztály: KÉSZLET , Ház típusa: ODP , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56 , Teljes terhelésű erősítők: 23/11.5 , Hz: 50 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 22/23 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Láb , NEMA Design: L , Teljes hossz: 12.07 " , Értékelés: 50 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Garancia: 2 év , Súly: 41 lb
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
L1319-50
---1 tel----€2,807.00
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€1,783.92
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€1,617.72
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,285.24
A
L1206-50
. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 ° C€1,421.62
A
L1205-50
. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 ° C€1,168.01
A
L1307-50
. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,997.09
A
L1306-50
. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 ° C€1,564.42
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FT171AG1425-€2,436.15
A
L1309-50
112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€1,645.41
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 ° C€2,310.37
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FT167AF1425-€3,263.11
A
L1317-50
224/12-184P2850-€3,077.68
B
L1408T-50
332/1624 LB-FT185AH142590 ° C€3,527.39
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FT194H1455-€5,518.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?