BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XGN Típus: M3108-57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€739.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Teljes terhelésű erősítők1.7/1
Teljes terhelés hatékonysága73
Hz50
Szigetelési osztályB
Kimeneti HP.5
Fázis3
Power Factor67
Értékelés40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Szolgáltatási tényező1.25
Feszültség230/400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor Motor M3108-57 háromfázisú nyitott motor ideális elektromos gépek táplálására általános gyártási és folyadékszállítási alkalmazásokhoz. Ez a motor lapos alapra van felszerelve a magas rezgések kezelésére. Baldor Motor FDL3733TM A motor TEFC házzal rendelkezik kültéri alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ez a motor megfordítható tengelyforgatással rendelkezik a különféle alkalmazásokhoz való igazodás érdekében.
  • Acél konstrukciója megakadályozza, hogy a véletlen ütközések károsítsák a motor belső alkatrészeit.
  • Nyitott burkolattal rendelkezik a teljes levegőkeringéshez a motoron belül beltéri körülmények között.
  • Merev alappal rendelkezik, sík felületre szerelhető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a háromfázisú motornak a teljesítménye?

V. Teljes terhelés mellett akár 1425 ford./perc fordulatszámot is lead.

K. Melyik indítási módot támogatja ez a motor?

V. Közvetlen on-line akcióval indul, hogy a kezdetektől teljes nyomatékkapacitást biztosítson.

K. Milyen vezetékméretet támogat ez a Baldor háromfázisú motor?

V. Támogatja a 18 AWG vezetékméretet.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3116-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,070.29
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,075.99
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,143.38
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,344.42
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,488.34
BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 Frame
€739.03 /Mértékegység