BALDOR MOTOR VEM3555T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YPV

BALDOR MOTOR VEM3555T-57 háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YPV Modell: VEM3555T-57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,408.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték17.8 LB-FT
VámértékCONT
Keret145TC
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3532M
Pólusok száma2
teljesítmény2.000 hp
Teljes hossz14.17 "
Fázis3
Power Factor88
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség2,900 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,000 rpm
Feszültség400 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR-VM3555T-57, VM3555T-50
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 84.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: M
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 11.5 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 30.7 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 44 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 51 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkAlap típusaPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorRPMÁr
BALDOR MOTOR EM3545-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VMerev21.000 hp12.22 "87-€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VMerev41.000 hp12.31 "74-€1,201.64
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VMerev21.500 hp13.29 "84-€1,363.83
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev41.500 hp13.31 "65-€1,222.20
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev22.000 hp14.17 "88-€1,497.48
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VMerev42.000 hp13.31 "73-€1,290.74
BALDOR MOTOR KM3454-57 háromfázisú zárt motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVR KM3454-57------591425€678.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3555T-57 háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 143TC váz
€1,408.39 /Mértékegység