BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGQ

BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XGQ Típus: M3112-57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€822.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Teljes terhelésű erősítők3.2/1.9
Teljes terhelés hatékonysága70
Hz50
Szigetelési osztályF
Kimeneti HP. 75
Fázis3
Power Factor58
Értékelés40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Szolgáltatási tényező1.25
Feszültség230/400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor Motor M3112-57 háromfázisú nyitott motor ideális nagy terhelések meghajtására gyártó létesítményekben és vízgazdálkodási helyeken. Baldor háromfázisú motorok ideálisak nagy elektromos terhelések hosszú távú kezelésére.

Jellemzők:

  • Ez a háromfázisú nyitott motor megfordítható tengelyforgással rendelkezik a különféle alkalmazásokhoz való igazodás érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkezik, így kiküszöböli a motor belső alkatrészeinek károsodásából eredő véletlen behatásokat.
  • Nyitott burkolattal rendelkezik a teljes levegő keringtetés érdekében a motoron belül beltéri körülmények között.
  • Merev alappal rendelkezik, így sík felületekre szerelhető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • NEM AZ ENYÉM
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyik vezetékméret ideális ehhez a háromfázisú motorhoz?

V. Támogatja a 18 AWG kábelezést a kimeneti oldalon.

K. Mi a Baldor háromfázisú nyitott motor hatásfoka?

V. Ez a motor 70 százalékos hatásfokkal rendelkezik 100 százalékos terhelés mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3116-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,070.29
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,075.99
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,143.38
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,344.42
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,488.34
BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€739.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 Frame
€822.41 /Mértékegység