BALDOR MOTOR 50 Hz-es motorok, IP22 nyitott cseppálló NEMA keret háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Hz: 50 , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Értékelés: 40C AMB-CONT , RPM: 1425 IP23 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,500 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
M3108-57
----671.25-230/400€1,379.00
A
M3112-57
----581.25-230/400€1,534.60
B
EM3116-57
1.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,997.09
B
EM3116T-57
1.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€2,007.76
B
EM3154T-57
1.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€2,133.49
B
EM3157T-57
2.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€2,193.18
B
EM3211T-57
3.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€2,508.61
B
EM3218T-57
5.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€2,777.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?