BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZC

BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WZC Modell: L3504-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,796.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők7.2/3.6
BázisRG
Lebontási nyomaték3.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték1.8 LB-FT
HP.5
Hz50
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatZ
RPM1425 IP54
Hőmérséklet Emelkedik84 ° C
típus3428L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 3.6 LB-FT
    • Induló áram: 17 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR L3409-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€1,796.77
BALDOR MOTOR L3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 erősítők04. 33-1€1,579.35
BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel€1,545.23
BALDOR MOTOR L3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 erősítők02. 75-1€1,724.27
BALDOR MOTOR L3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 erősítők04. 75-1€2,133.50
BALDOR MOTOR L3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€2,003.46
BALDOR MOTOR L3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 erősítők041-1€2,453.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 Frame
€1,796.77 /Mértékegység