BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YPP

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YPP Modell: VEM3554T-57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték23.2 LB-FT
VámértékCONT
Keret145TC
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3526M
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz13.29 "
Fázis3
Power Factor65
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,455 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor Motor VEM3554T-57 egy sokoldalú villanymotor, amely szivattyúk, szállítószalagok, kompresszorok, ventilátorok és fúvók meghajtására alkalmas.

Jellemzők:

  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) házzal rendelkezik, amely segít megvédeni a portól és egyéb szennyeződésektől.
  • Ez a Baldor VEM3554T motor acélvázzal rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és akár 40 C-os környezeti hőmérsékletet is kínál.
  • Ez az 1.5 LE-s motor 1500 ford./perc maximális fordulatszámmal működik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • IE3
  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a háromfázisú és az egyfázisú motor között?

V. A háromfázisú motornak három teljesítményfázisa van, amelyek egymástól 120 fokra vannak egymástól, míg az egyfázisú motoroknak csak egy teljesítményfázisa van. A háromfázisú motorok hatékonyabbak, megbízhatóbbak és erősebbek, mint az egyfázisú motorok.

K. Mi ennek a Baldor motornak a névleges feszültsége?

V. A motor névleges feszültsége 230/400 V, amely sok ipari és kereskedelmi alkalmazásban használt szabványos feszültség.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkAlap típusaPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorRPMÁr
BALDOR MOTOR EM3545-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VMerev21.000 hp12.22 "87-€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VMerev41.000 hp12.31 "74-€1,201.64
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VMerev21.500 hp13.29 "84-€1,363.83
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev41.500 hp13.31 "65-€1,222.20
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev22.000 hp14.17 "88-€1,497.48
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VMerev42.000 hp13.31 "73-€1,290.74
BALDOR MOTOR KM3454-57 háromfázisú zárt motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVR KM3454-57------591425€678.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz
€1,221.06 /Mértékegység