BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZA

BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WZA Modell: L3503-50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€842.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Hatékonyság68.00%
Ház típusaTEFC
Keret anyagAcél
Keret méret56
Teljes terhelésű erősítők6.6/3.3
HP1/2 LE
Szigetelési osztályB
IP besorolás54
Szerelési típusLáb
Teljes hossz11.35 "
Fázis1 tel
Értékelés50 Hz
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.0.625 "
Feszültség110 / 220 V
Súly27 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 3000 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR L3409-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€979.23
BALDOR MOTOR L3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 erősítők04. 33-1€860.75
BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€991.58
BALDOR MOTOR L3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 erősítők02. 75-1€939.73
BALDOR MOTOR L3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 erősítők04. 75-1€1,162.76
BALDOR MOTOR L3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€1,091.90
BALDOR MOTOR L3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 erősítők041-1€1,337.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 Frame
€842.16 /Mértékegység