BALDOR MOTOR L1205-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWB

BALDOR MOTOR L1205-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WWB Modell: L1205-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,168.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők5.2/2.6
BázisRG
Lebontási nyomaték1.35 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret48
Teljes terhelési nyomaték0.6 LB-FT
HP. 33
Hz50
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.2 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 33
Fázis1
Power Factor65
RPM2850 IP23
Hőmérséklet Emelkedik28 ° C
típus3416L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 1.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 1.1 LB-FT
    • Induló áram: 11 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR L1206-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 ° C€1,421.62
BALDOR MOTOR L1208-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,285.24
BALDOR MOTOR L1209-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€1,783.92
BALDOR MOTOR L1304-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€1,617.72
BALDOR MOTOR L1306-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 ° C€1,564.42
BALDOR MOTOR L1307-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,997.09
BALDOR MOTOR L1309-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€1,645.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L1205-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame
€1,168.00 /Mértékegység