BALDOR MOTOR VL3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAK

BALDOR MOTOR VL3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZAK Modell: VL3501-50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€944.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők6.4/3.2
BázisN
Lebontási nyomaték3.4 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.25 LB-FT
HP. 33
Hz50
SzigetelésF
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.77 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
Power Factor60
FelülvizsgálatAB
RPM1425 IP54
Hőmérséklet Emelkedik85 ° C
típus3418L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 3 LB-FT
    • Induló áram: 14.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPÁr
BALDOR MOTOR VL3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 ° C3420L.5€857.26
BALDOR MOTOR VL3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 ° C3428L.5€1,094.23
BALDOR MOTOR VL3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 75€987.36
BALDOR MOTOR VL3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 75€1,296.35
BALDOR MOTOR VL3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€1,161.60
BALDOR MOTOR VL3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 ° C3532L1€1,484.52
BALDOR MOTOR VL3513-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZBF VL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 ° C3532L1.5€1,493.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VL3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz
€944.38 /Mértékegység