BALDOR MOTOR VL3514-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZBJ

BALDOR MOTOR VL3514-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZBJ Modell: VL3514-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,077.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők16/8
BázisN
Lebontási nyomaték11.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték5.6 LB-FT
HP1.5
Hz50
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis1
Power Factor88
FelülvizsgálatAL
RPM1425
Hőmérséklet Emelkedik94 ° C
típus3535LC
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 12 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 9 LB-FT
    • Induló áram: 86 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPÁr
BALDOR MOTOR VL3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAK VL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 ° C3418L. 33€1,732.80
BALDOR MOTOR VL3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 ° C3420L.5€1,572.93
BALDOR MOTOR VL3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 ° C3428L.5€2,007.77
BALDOR MOTOR VL3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 75€1,811.66
BALDOR MOTOR VL3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 75€2,378.61
BALDOR MOTOR VL3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€2,131.37
BALDOR MOTOR VL3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 ° C3532L1€2,723.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VL3514-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz
€3,077.68 /Mértékegység