BALDOR MOTOR L1307-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWL

BALDOR MOTOR L1307-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WWL Modell: L1307-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,997.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők10/5
BázisRG
Lebontási nyomaték10.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56
Teljes terhelési nyomaték2.7 LB-FT
HP. 75
Hz50
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor76
FelülvizsgálatAF
RPM1425 IP23
típus3524L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.78 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 6.19 LB-FT
    • Induló áram: 24.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR L1205-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 ° C€1,168.00
BALDOR MOTOR L1206-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 ° C€1,421.62
BALDOR MOTOR L1208-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,285.24
BALDOR MOTOR L1209-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€1,783.92
BALDOR MOTOR L1304-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€1,617.72
BALDOR MOTOR L1306-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 ° C€1,564.42
BALDOR MOTOR L1309-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€1,645.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L1307-50 egyfázisú motor, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 Frame
€1,997.09 /Mértékegység