BALDOR MOTOR EM3211T-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TVV Modell: EM3211T-57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,344.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték41 LB-FT
VámértékCONT
Keret182T
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3630M
Pólusok száma4
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz15 "
Fázis3
Power Factor76
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM3211T-57 motor ideális szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, anyagmozgató berendezésekhez, szerszámgépekhez és szállítószalagokhoz.

Jellemzők:

  • A Baldor EM3211T-57 motor OPSB (open slotted band) házzal rendelkezik a hatékony légkeringés érdekében.
  • A motor váza vastag acélból készült a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ennek az egységnek szabványos emelőfülje van a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Merev aljzatának és tömítő védődobozainak köszönhetően bármilyen helyzetben, veszélyes helyeken is felszerelhető.
  • Ez az F osztályú szigetelt motor Polyrex EM kenéssel ellátott golyóscsapágyakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a víz- és levegőszivárgásnak.
  • Állandó teljesítményt ad 3 fázisú motorműködéssel, így biztosítva a zökkenőmentes teljesítményt.
  • Folyamatos munkaciklussal rendelkezik, és maximum 1765 ford./perc fordulatszámon, akár 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékleten is működhet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a folyamatos üzemelés?

V. Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes (2 minden fázishoz) vezetéken keresztül áramlik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3116-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,070.29
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,075.99
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,143.38
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,488.34
BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€739.03
BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz
€1,344.42 /Mértékegység