BALDOR MOTOR EM3615T-57 Háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6XJQ

BALDOR MOTOR EM3615T-57 háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6XJQ Modell: EM3615T-57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,263.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Teljes terhelésű erősítők13/7.5
Teljes terhelés hatékonysága87.5
Hz50
Szigetelési osztályF
Kimeneti HP5
Fázis3
Power Factor81
Értékelés40C AMB-CONT
RPM1455
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség230/400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM3615T-57 Super-E motor megfelel vagy meghaladja a NEMA Premium hatékonysági szabványokat, és erős acélvázzal rendelkezik. Alkalmas szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz és szerszámgépekhez. Feszültségtűrése +/-15%.

Jellemzők:

  • TEFC burkolat, amely nem engedi a levegőt szabadon áthaladni a motoron, védelmet nyújt zord környezetben.
  • Szigetelő rendszer az egység inverterkészítéséhez; megfelel a NEMA MG1 Part 31.4.4.2 VFD használatára vonatkozó követelményeinek.
  • F osztályú magas hőmérsékletű szigetelés
  • Kiszolgálási tényező 1.15
  • Exxon Polyrex EM zsírkenés.
  • A levegő keringtetése a keret háza felett külső tengelyes ventilátorral történik.
  • Réz tekercsek rögzítve minden rés végén a merevség érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a Polyrex EM zsír?

A. A szuperprémium Polyrex EM sorozatú zsírokat elektromos motorok csapágyaihoz tervezték. A fejlett sűrítő készítmény és a szabadalmaztatott gyártási technikák javítják a csapágyak teljesítményét és védik az elektromos motorokat a hosszú élettartam érdekében.

K. Mennyire hatékonyak az elektromos motorok?

A. Az elektromos motorok az elektromos energia több mint 85%-át alakítják át mechanikai energiává vagy mozgássá, míg a gázégésű motorok az energia kevesebb mint 40%-át.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességIndítás típusaSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Háromfázisú motor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€3,561.51
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmKözvetlen on-line1,500 rpm400 V 230 V€2,826.20
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Háromfázisú motor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€4,096.47
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start – Delta Run1,500 rpm400 V€4,527.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-57 háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz
€3,263.10 /Mértékegység