BALDOR MOTOR L1405T-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 182T váz | AJ6WXF

BALDOR MOTOR L1405T-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 182T váz

Raktáron
Tétel: AJ6WXF Típus: L1405T-50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,778.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők28/14
BázisRG
Lebontási nyomaték14.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret182T
Teljes terhelési nyomaték7.4 LB-FT
HP2
Hz50
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor67
FelülvizsgálatAF
RPM1425
típus3628L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 17.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 13 LB-FT
    • Induló áram: 55 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR L1205-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 ° C€636.56
BALDOR MOTOR L1206-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 ° C€774.79
BALDOR MOTOR L1208-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
BALDOR MOTOR L1209-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
BALDOR MOTOR L1304-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
BALDOR MOTOR L1306-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 ° C€852.61
BALDOR MOTOR L1307-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L1405T-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 182T váz
€1,778.41 /Mértékegység