BALDOR MOTOR EM3710T-58 háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UEH Modell: EM3710T-58

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,426.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők10.8 A
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték72.1 LB-FT
VámértékCONT
Keret213T
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők10.8 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3736M
Pólusok száma4
teljesítmény7.500 hp
Teljes hossz19.01 "
Fázis3
Power Factor82
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,460 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaWye Start – Delta Run
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3710T-58, M3710T-50
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.60%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 36.6 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 70.4 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 74 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 93 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességIndítás típusaSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Háromfázisú motor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€1,908.69
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmKözvetlen on-line1,500 rpm400 V 230 V€1,514.62
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Háromfázisú motor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€2,195.39
BALDOR MOTOR EM3615T-57 Háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,748.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-58 háromfázisú motor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz
€2,426.11 /Mértékegység