BALDOR MOTOR L3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZV

BALDOR MOTOR L3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6WZV Modell: L3510-50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,337.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
erősítők12.4/6.2
BázisRG
Lebontási nyomaték10.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelési nyomaték3.69 LB-FT
HP1
Hz50
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.19 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor82
FelülvizsgálatAG
RPM1425
Hőmérséklet Emelkedik76 ° C
típus3532L
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1372L
    • Felhúzási nyomaték: 9.53 LB-FT
    • Induló áram: 36.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR L3409-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€979.23
BALDOR MOTOR L3501-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 erősítők04. 33-1€860.75
BALDOR MOTOR L3503-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel€842.16
BALDOR MOTOR L3504-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 erősítők04.5-1€991.58
BALDOR MOTOR L3506-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 erősítők02. 75-1€939.73
BALDOR MOTOR L3507-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 erősítők04. 75-1€1,162.76
BALDOR MOTOR L3509-50 egyfázisú motor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 váz | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€1,091.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3510-50 egyfázisú motor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, TEFC, 56 Frame
€1,337.00 /Mértékegység