BALDOR MOTOR 50 Hz-es motorok, C-Face NEMA keret háromfázisú


Szűrő
Üzemeltetési osztály: CONT , Keret anyaga: Acél , Hz: 50 , fázis: 3 , Értékelés: 40C AMB-CONT , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellmotor típusaerősítőkAlap típusaPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
VM3541-57
------752850€1,621.97
B
M3538-57
------671425 IP54€1,564.42
A
VM3542-57
------591425 IP54€1,796.76
A
KM3454-57
------591425€1,266.02
A
VM3534-57
------531425 IP54€1,432.29
B
M3542-57
------591425 IP54€1,673.11
A
VM3538-57
------671425 IP54€1,673.11
A
VM3537-57
------742850 IP54€1,553.75
C
VEM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VNincs felszerelés21.000 hp12.23 "87-€2,214.48
C
EM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VMerev21.000 hp12.22 "87-€2,193.18
C
VEM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VNincs felszerelés41.000 hp12.29 "74-€2,193.18
C
VEM3546-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VNincs felszerelés41.000 hp12.23 "74-€2,193.18
C
EM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VMerev41.000 hp12.31 "74-€2,242.18
C
VEM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VNincs felszerelés21.500 hp13.29 "84-€2,408.43
C
EM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VMerev21.500 hp13.29 "84-€2,544.83
C
EM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev41.500 hp13.31 "65-€2,280.55
C
VEM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés41.500 hp13.29 "65-€2,278.42
C
EM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VMerev42.000 hp13.31 "73-€2,408.43
C
VEM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VNincs felszerelés42.000 hp13.29 "73-€2,414.80
C
VEM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés22.000 hp14.17 "88-€2,627.97
C
EM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VMerev22.000 hp14.17 "88-€2,794.20
C
VEM3555-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VNincs felszerelés22.000 hp14.1 "88-€2,389.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?