BALDOR MOTOR EM3116T-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TUD Modell: EM3116T-57

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret143T
Keret anyagAcél
Frekvencia50.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.8 a
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3518M
Pólusok száma4
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz11.12 "
Fázis3
Power Factor74
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,440 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,500 rpm
Feszültség400 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3116T-57, M3116T-50
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 82.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: M
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM3116-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V€1,070.29
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 145T váz | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V€1,143.38
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 LE, ODP, 145T váz | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V€1,175.36
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 LE, ODP, 182T váz | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V€1,344.42
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V€1,488.34
BALDOR MOTOR M3108-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€739.03
BALDOR MOTOR M3112-57 háromfázisú motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 LE, ODP, 56 váz | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-57 háromfázisú motor, 230/400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz
€1,075.99 /Mértékegység