BALDOR MOTOR 50 Hz-es motorok, IP44, teljesen zárt ventilátorhűtéses NEMA keret, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Teljes terhelési hatékonyság: 87.5 , Hz: 50 , Szigetelési osztály: F , fázis: 3 , Értékelés: 40C AMB-CONT , RPM: 1455 , Szolgáltatási tényező: 1.15
StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességIndítás típusaSzinkron sebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
EM3615T-57
---81---230/400€3,263.11
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€3,561.51
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmKözvetlen on-line1,500 rpm400 V 230 V€2,826.19
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmKözvetlen on-line3,000 rpm400 V 230 V€4,096.46
B
EM3710T-58
19.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start – Delta Run1,500 rpm400 V€4,527.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?