Kisfeszültségű termosztátok

Szűrő

EMERSON -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőÜgynökségi megfelelésszínekTerminálmegjelölésekSzélességVezérlési tartományMélységKijelző típusaÁr (ÁFA nélkül)
A1F83C-11PR1EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€193.91
B1F78-1511-fehérRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 fok és 90 fok F között1.125 "LCD, háttérvilágítással€92.33
C1F97-12771-fehérRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 fok és 99 fok F között1.25 "Backlit€368.00
D1F83C-11NP1Energiatudat programozhatóSzürkeRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 fok és 99 fok F között1.125 "-€92.51
E1F85U-22PR2EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€220.81
F1F85U-42PR4EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€240.05
F1F85U-42NP4EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fok és 99 fok F között1.125 "-€125.37
HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AT87K1007-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€108.12
BT834N1002-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€100.00
CT8034N1007-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€104.66
DT822K1018-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€102.21
ET812A1002-50 fok és 90 fok F között1.25 "R, W24 VAC3"-3"€50.85
FTH1110DV1009 / U1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.36
GTH1100DV10001Normál választás 40 foktól 90 fokig F vagy Garázs választás 35 foktól 90 fokig F1.125R, C, W,20 a 302.8751.32 négyzetméter.4-11/16€89.71
HTH1210DH10012Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "Digitális3.437 "-
ajánlatkérés
ITH3210D10042Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€180.20
JTH8320R1003340 fok és 99 fok F között1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220-30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70
EMERSON -

Érintőképernyős termosztát, érintőképernyős programozható többlépcsős, H/C vagy HP

StílusModellElemek mellékelveMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1F95-1291Nem1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€493.11
B1F95-1277Igen1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€411.75
C1F95-1280Igen1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€331.66
ICM -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellVezérlési tartományÁr (ÁFA nélkül)
ASC045Fix 45 fokos F€22.01
BSC055Fix 55 fokos F€22.61
JOHNSON CONTROLS -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellTerminálmegjelölésekFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ATEC3030-14-000B1;B2;COS;R;SE N19 V AC - 30 V AC€738.38
ajánlatkérés
BT58EA-8CVezetékek24 VAC€270.92
EMERSON -

Kisfeszültségű termosztát, digitális programozható többfokozatú H / C vagy HP

StílusModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A1F95-068045 fok és 90 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -€296.41
B1F95EZ-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€284.85
C1F95-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, --
ajánlatkérés
DAYTON -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellBillentyűzár zárolásaSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A4PU51--R, W€33.54
B6EGT2Nem1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O€84.20
C6EDZ6Igen3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€284.48
ICM -

Kisfeszültségű termosztát, vezetékes

StílusModellSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€101.48
BMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€110.01
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3€82.84
DAYTON -

Digitális termosztátok, programozható

A Dayton digitális termosztátokat a hagyományos kényszerlevegő-rendszerek vagy hőszivattyúk hőmérsékletének kezelésére tervezték könnyű kereskedelmi környezetben, például irodákban, éttermekben vagy kiskereskedelmi üzletekben. Kiváló vezérlést és nagyobb energiahatékonyságot biztosítanak a nem programozható termosztátokhoz képest, mivel a hőmérséklet a szükséges időben automatikusan beáll. Válasszon a digitális termosztátok kínálatából, amelyek 1 és 2 fokozatú változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A6EGT0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L€338.83
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L€169.83
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT12532-IAQ€301.81
AT12532-001€261.04
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT8532-IAQ€247.89
AT8532-001€188.00
HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztát, vezetékes / akkumulátor

StílusModellMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€649.69
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€530.70
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "€160.16
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20-30 VAC1.187 "€109.01
HONEYWELL -

Alacsony V termosztát

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
AT87N10003 11 / 16 "€172.79
BT87N10263.25 "€187.86
StílusModellSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC€400.75
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€322.25
WHITE-RODGERS -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekSzélességkijelzőKijelző típusaMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A1E30N-910-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€69.50
B1F56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€61.78
C1C21-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "€23.89
D1E56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€61.75
C1C26-101-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "€36.15
E1E50N-301-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€53.38
C1C20-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€26.11
F1F78-144145 fok és 90 fok F között1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 négyzetméteres, LCD-3.75 "€60.49
G1F80-361145 fok és 90 fok F között1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-Backlit3.75 "€149.30
H1F79-111245 fok és 90 fok F között1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitális-3.75 "€86.47
I1F82-261245 fok és 90 fok F között1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"-LCD, háttérvilágítással3.75 "€109.06
J1F89-211245 fok és 90 fok F között1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"Digitális háttérvilágítású-3.75 "€101.74
DAYTON -

Alacsony feszültségű mechanikus termosztátok, fehér

A Dayton alacsony feszültségű mechanikus termosztátok ideálisak a klímaszabályozáshoz és az energiaköltségek csökkentéséhez kereskedelmi terekben, ha hagyományos fűtési vagy hűtési rendszerekkel használják. Ezek a termosztátok Fahrenheit vagy Celsius fokban jelenítik meg a hőmérsékletet, így mechanikusan szabályozzák a hőmérsékletet 40/50 és 90 F között. Egyes modellek ventilátorvezérléssel rendelkeznek a nagy mennyiségű meleg vagy hideg levegő szállításához. Válasszon a termosztátok széles kínálatából, amelyek fűtési és hűtési módban, csak hűtésben és csak fűtési rendszer kapcsolásban állnak rendelkezésre.

StílusModellVezérlési tartományMélységMagasságFelszerelésTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1UHE640 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€32.45
B1UHE940 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, C, W-3.62 "€37.61
C1UHE740 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€31.02
D4PU4650 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesR, Y, G.20 - 30 VAC3.25 "€34.56
E4PU4550 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "3.25 "Vízszintes vagy függőlegesR, W24 VAC5"€52.36
F4PU4750 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesRH, RC, Y, W, G20 - 30 VAC3.25 "€46.29
DAYTON -

Alacsony feszültségű termosztátok, vezetékes, programozható

A Dayton kisfeszültségű termosztátok ideálisak a kereskedelmi terek klímaberendezéséhez, ha hagyományos fűtési rendszerekkel és fűtési / hűtési szivattyúkkal használják. 5-1-1 vagy 5-2 programozási képességgel rendelkeznek egyfázisú fűtési vagy hűtési műveletekhez. Ezek a termosztátok a hátsó megvilágítású LCD kijelzőn Fahrenheit vagy Celsius fokos hőmérsékletet jelenítenek meg. Leolvasztási funkcióval, opcionálisan állítható szűrőhasználati számlálókkal, alacsony akkumulátor -töltöttség -jelzőkkel és ideiglenes / állandó program -felülbírálási funkciókkal rendelkeznek a termosztát programok kényelmes és egyszerű vezérléséhez.

StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B€64.26
B1UHG5R, W, C€113.81
ICM -

Alacsony V termosztát, ideiglenes

StílusModellVezérlési tartományÁr (ÁFA nélkül)
ASC060Fix 60 fokos F€19.18
BSC065Fix 65 fokos F€19.15
CSC070Fix 70 fokos F€19.20
DSC075Fix 75 fokos F€22.46
WHITE-RODGERS -

Termosztát alacsony feszültség

StílusModellVezérlési tartományMélységMagasságSzerelési típusTerminálmegjelölésekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1E78-14045 fok és 90 fok F között1.125 "5.5 "FüggőlegesRH, W3.12 "€65.72
B1F89EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€102.16
C1F86EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€96.88
HONEYWELL -

Termosztát alacsony feszültség, nem programozható

StílusModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
ATH1100DH100440 fok és 90 fok F közöttR, C, W€84.11
BTH1110DH1003Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-igR, RC, C, W, Y, G, O, B€86.16
StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC€242.08
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€176.06
12

Kisfeszültségű termosztátok

A kisfeszültségű termosztátokat műhelyek, irodák, üzletek és ipari munkahelyek központi fűtési és hűtési rendszereinek vezérlésére használják. Raptor Supplies alacsony feszültségű termosztátok széles választékát kínálja márkáktól ICM, Dayton, Emerson, Honeywell és White-Rodgers. A kisfeszültségű termosztátok gyakorlatilag vezérelhetik a HVAC-rendszereket, mint például a légkondicionáló egységeket, kemencéket, kazánokat, hőszivattyúkat vagy az alaplapi melegítőket. Dayton az alacsony feszültségű termosztátok jelentősen minimalizálják az energiaköltségeket, és klímavezérlő technológiával rendelkeznek a nagyobb teljesítmény érdekében. Áramkimaradás esetén megtarthatják a beprogramozott információkat, és fagyálló védelmi funkcióval rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a hőmérséklet 0 C alá süllyedjen. Honeywell az alacsony feszültségű termosztátok vezetékes vagy akkumulátoros egységek, amelyeket kereskedelmi körülmények között használnak a hőmérséklet szabályozására. Ezeket a termosztátokat könnyen lehet felszerelni, kézi / automatikus váltással és a sokoldalúság érdekében programozható ventilátorral vannak ellátva. Valós idejű órával rendelkeznek, hogy automatikusan frissítsék a nyári időszámítás idejét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?